曜日別特売
E60H20-100-3-N-24 Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス) 60909739

※代表画像

Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個分解能100P/R電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)注文コード60909739品番E60H20-100-3-N-24
参考基準価格(税別)¥29,160販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。

用途NC工作機械テーブル位置制御などに。トラスコ品番208-0968材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000分解能100P/R電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)保護等級IP50制御出力NPN使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、EAC出力相A、B、Z各種認証CE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする