用途NC工作機械テーブル位置制御などに。トラスコ品番208-0985材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000分解能5000P/R電源電圧(V)5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)保護等級IP50制御出力電圧使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、EAC出力相A、B、Z各種認証CE