TAS-B4RJ4C アナログダイアル型温度調節器 AUTONICS(オートニクス) 60910003

※メイン画像

アナログダイアル型温度調節器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード60910003品番TAS-B4RJ4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。

用途ビニール袋裁断機器に。質量(g)69材質/仕上プラスチック長さ(mm)81.7幅(mm)48高さ(mm)48各種認証CE cURusトラスコ品番207-9810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする