曜日別特売
T3S-B4SP4C-N デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス) 60910667

※代表画像

デジタルスイッチ設定型温調器

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード60910667品番T3S-B4SP4C-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。

用途
包装機などに。
質量(g)95材質/仕上プラスチック長さ(mm)90.1幅(mm)48高さ(mm)48トラスコ品番207-9819
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60910615
2021-09-22
用途: 温度調整

配線接続には別売りのアダプターが必要である。
その旨の記載はあるのか無いのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする