曜日別特売
A07-WV-KON A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 60911646

A07-WV-KON A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 60911646
A07-WV-KON A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 60911646

A07-WV型ヘルメット 紺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60911646品番A07-WV-KON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
強力なベンチレーション機能があります。

用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り材質帽体:ABS樹脂仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911646
2021-07-07
用途: 仕事での作業時

上部に穴が開いているのでムレにくいです。 この感じの色味を探していたので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする