※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
SYA-2特大 白 KPつき
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60911734
品番
SYA-2 TOKUDAI W KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アメリカンタイプの特大型です。
用途
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
材質
帽体:ABS樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
頭囲(cm)
(目安)58~64.5
仕様
SY特大背バンド付
トラスコ品番
795-9028
質量(g)
440
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。