コレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60912084品番NBC6-6.00-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
コレットの縮み量を小さくすることで、より安定した状態でのチャッキングが可能です。

用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に
把握径(Φmm)5.9~6.0トラスコ品番460-9531質量(g)10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.1~0.2
注意
※発注時には型式末尾まで明記お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする