カクタ
下方押えハンドル縦型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
締圧力(kN)
0.45
0.45
0.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913003
品番
No.HV150-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
フランジベース
締圧力(kN)
0.45
材質
ステンレス
付属品
M4×22ナイロン被覆ボルト
質量(g)
65
クランプアーム移動角度(°)
105
ハンドル操作角度(°)
60
最高高さ(mm)
77
最大幅(mm)
33.4
最大長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください