曜日別特売
No.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913012

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
締圧力(kN)0.9
内容量1個注文コード60913012品番No.HV250-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース締圧力(kN)0.9材質ステンレス付属品M6×37ゴム付ボルト質量(g)145クランプアーム移動角度(°)115ハンドル操作角度(°)65最高高さ(mm)100最大幅(mm)39.8最大長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする