※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
スペリオアホールソー30mm以下対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60914315
品番
3834-ARBR-930EL
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途
ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)
8.5
適合
(ホールソー)19~30
トラスコ品番
791-8607
材質
工具鋼
質量(g)
265
チャックサイズ
10