IQ845 X ミーリングカッター イスカル 60914394

X ミーリングカッター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1個注文コード60914394品番IQ845
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。

用途
45度フライスカッター
仕様IQ848カッタートラスコ品番621-5793セット内容レンチ、スクリュー材質スチールタイプ7枚刃寸法(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする