曜日別特売
28399 ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル 60914577

28399 ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル 60914577
28399 ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル 60914577

ゴムプラハンマー 77‐10 #1

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60914577品番28399
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。

用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60914577
2023-02-01
用途: 棚のとりはずし
建設業・工事業

ゲル入りグリップの握り心地が固すぎず柔らかすぎずでいい感じです。機能にはまったく関係ないですがVESSELの文字がシールでなく塗装なので見た目もGOOD

対象商品 : 60914577
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

握る部分は滑らずしっかりとホールド出来ます。
替えゴムがあるので長く使えそうです

対象商品 : 60914577
2022-04-25
用途: エンジンHO
ボディショプサント

ゴムの質感がいい感じですね、木ハンより使いやすいです。

対象商品 : 60914577
2021-07-29
用途: 機械整備
運輸・通信業

金属ハンマーは持ってたのですが、なぜかプラハンを持ってなかったので調達しました。
微妙な硬さの違いがあるゴムとプラで使い分けができるので便利です。

対象商品 : 60914577
2019-09-24
用途: バイク整備用

ヘッド交換が可能で、気兼ねなく思い切った使い方ができそうです。硬さが二種類あるので重宝しています。

対象商品 : 60914577
2018-11-28
用途: 家具の組み立て
サービス業

しっかりとした作りで、十分な重さもあるため、期待通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする