JHWC-836 プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMS 60914884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プライバー スクリュードライバー型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)914
内容量1本注文コード60914884品番JHWC-836
参考基準価格(税別)¥24,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)914材質特殊工具鋼トラスコ品番755-2548質量(kg)2刃幅(mm)15.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする