曜日別特売
987C 36 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム) 60915715

 

987C 36 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム) 60915715
987C 36 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム) 60915715

キュービトロン2 ファイバーディスク 987C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度36
内容量1セット(25枚)注文コード60915715品番987C 36 178X22
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
粒度36外径(mm)178トラスコ品番423-5835質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)穴径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする