曜日別特売
TS MCDISC AM 4IN スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 60915794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(25枚)
粒度180相当
内容量1セット(25枚)注文コード60915794品番TS MCDISC AM 4IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100
粒度180相当外径(mm)100トラスコ品番764-6763材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4赤茶質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
今さら聞けない_3M(TM)キュービトロン(TM)? TSディスクシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60915794TS MCDISC AM 4IN20058578TS MC DISC A-M 4"TS MCDISC AM 4IN スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム) 20058578スコッチブライト メタコンディスク3M(スリーエム)1箱(25枚)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: キズのぼかしなど
製造業

金属製品の仕上げ作業の時、又はバフ研磨前などのキズのぼかしに使用しています、フラットに仕上げれてバフ研磨前の肌をととのえるのに最適です

対象商品 : 60915785
2021-03-13
用途: ステンレス研磨
WELDING YONEDA

目の細かさがいろいろあるので助かりますがもう少し長持ちするといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする