※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(50本)
1セット(20本)
粒度
40
120
60
80
40
幅(mm)
20
10
20
長さ(mm)
520
330
520
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916652
品番
SB 4020
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
40
トラスコ品番
776-1171
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布
長さ(mm)
520
質量(g)
3