3M(スリーエム)
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916835
品番
6712 AM
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
幅(mm)
12
粒度
180相当
トラスコ品番
753-6127
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
330