64141 サンドペーパーディスク 100枚入 NSK(ナカニシ) 60917526

サンドペーパーディスク 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度60
外径(mm)31
内容量1セット(100枚)注文コード60917526品番64141
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
粒度60外径(mm)31トラスコ品番477-3241質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000基材穴径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする