NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
240
120
60
180
80
240
320
400
600
外径(mm)
31
11
21
31
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917562
品番
64145
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粒度
240
外径(mm)
31
トラスコ品番
477-3284
質量(g)
72
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基材
布
穴径(mm)
11