NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
180
80
120
240
320
400
600
180
外径(mm)
31
11
21
31
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917623
品番
64223
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
180
トラスコ品番
477-3420
質量(g)
29
基材
紙(乾式用)
外径(mm)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
穴径(mm)
11