NSK(ナカニシ)
ジルコニアディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
120
60
80
120
150
外径(mm)
21
21
31
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917657
品番
64263
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粒度
120
トラスコ品番
477-3454
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
35
外径(mm)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000