NSK(ナカニシ)
ダイヤディスク 全面電着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
100
100
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60917693
品番
64471
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
粒度
100
外径(mm)
31
トラスコ品番
477-3799
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
2
穴径(mm)
11