NSK(ナカニシ)
フェルトバフソフトタイプ 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(mm)
4
17
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918016
品番
53112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
4
トラスコ品番
476-9872
幅(mm)
16
質量(g)
26
タイプ
円筒(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
46