53152 フェルトバフソフトタイプ 10本入 NSK(ナカニシ) 60918052

フェルトバフソフトタイプ 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)22
内容量1セット(10本)注文コード60918052品番53152
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸径(Φmm)2.34外径(mm)22トラスコ品番476-9945幅(mm)5質量(g)30タイプ平(ソフト)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする