曜日別特売
53532 フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ) 60918147

フェルトバフハードタイプ 5本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(mm)15
内容量1セット(5本)注文コード60918147品番53532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
軸径(Φmm)6外径(mm)15トラスコ品番477-0315幅(mm)20質量(g)61タイプ円筒(ハード)最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする