NSK(ナカニシ)
フェルトバフハードタイプ 5本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(mm)
30
20
25
15
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60918192
品番
53565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
30
トラスコ品番
477-0391
幅(mm)
10
質量(g)
61
タイプ
そろばん(ハード)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45