NSK(ナカニシ)
ホイールゴム砥石グリーン 10本入
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
22
22
25
粒度
120
220
120
幅(mm)
2
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918253
品番
47871
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
22
トラスコ品番
476-7888
幅(mm)
2
質量(g)
17
軸径(Φmm)
1.8
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA