NSK(ナカニシ)
レジン ダイヤディスク 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
400
400
800
1000
2000
240
外径(mm)
31
11
21
31
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60918497
品番
64555
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粒度
400
トラスコ品番
477-3926
外径(mm)
31
厚さ(mm)
1
質量(g)
3
穴径(mm)
11