64557 レジン ダイヤディスク 3本入 NSK(ナカニシ) 60918515

レジン ダイヤディスク 3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度800
外径(mm)31
内容量1セット(3枚)注文コード60918515品番64557
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
粒度800トラスコ品番477-3942外径(mm)31厚さ(mm)1質量(g)3穴径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする