曜日別特売
SA2255 ミニモ ジルコニアディスク #180 ミニター 60918707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ジルコニアディスク #180

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)31
内容量1セット(100枚)注文コード60918707品番SA2255
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。

粒度#180適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)31トラスコ品番751-0772質量(g)90穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする