モトユキ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ダイヤ層厚さ(mm)
2.4
2.1
2.2
2.4
外径(mm)
180
105
125
150
180
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918822
品番
GDS-LS-180
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様
乾式
外径(mm)
180
ダイヤ層厚さ(mm)
2.4
ダイヤ層幅(mm)
8.5
穴径(mm)
25.4
付属リング穴径(Φmm)
20/22
最高回転速度(min
-1
)
8700
適合機種
ディスクグラインダー、カッター