グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)200
内容量1枚注文コード60918883品番GDS-SE-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600

●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる

用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒外径(Φmm)200ダイヤ層厚さ(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)10穴径(Φmm)25.4付属リング穴径(Φmm)20/22最高回転速度(min-1)7500適合機種ディスクグラインダー、カッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする