曜日別特売
55312 ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ) 60919705

ダイヤモンドパウダー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
粒度#325
質量(g)18(ケース込)
内容量1本注文コード60919705品番55312
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。

粒度#325トラスコ品番477-0838質量(g)18(ケース込)仕様50カラット、ミクロンレンジ:40~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60919662
2025-04-21
用途: 接着強化
株式会社アスカ製造業

パウダーの粒度による違いを確認することができたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする