曜日別特売
BAB-45GPP 先付容器洗浄ブラシ クロダブラシ 60919818

先付容器洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)250
内容量1本注文コード60919818品番BAB-45GPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。

用途各種容器の洗浄全長(mm)250軸径(Φmm)3.8トラスコ品番759-4810質量(g)20毛丈(mm)50仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3植毛部(外径×植付)(mm)45×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする