クロダブラシ
先付容器洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3.8
3.8
4.4
全長(mm)
300
250
300
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60919827
品番
BAB-50GPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
用途
各種容器の洗浄
全長(mm)
300
軸径(Φmm)
3.8
トラスコ品番
759-4828
質量(g)
23
毛丈(mm)
60
仕様
シングル巻、手動用
材質
毛材:PP、軸:SUS304
線径(Φmm)
0.3
植毛部(外径×植付)(mm)
50×60