AS3PD3-5 コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー コベルコ(KOBELCO) 60922602

コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60922602品番AS3PD3-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドライヤー付です。全自動超小型スクリューコンプレッサーです。低騒音・振動タイプです。ドレン抜き不要です。キャスター付です。油冷式、トップランナーモーター準拠品です。

電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2吐出空気量(L/min)245吐出圧力(MPa)0.69~0.83騒音値(dB)49トラスコ品番772-8352幅(mm)750高さ(mm)829奥行(mm)550周波数(Hz)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする