コベルコ(KOBELCO)
コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
モーター出力(kW)
吐出空気量(L/min)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922584
AS2PD3-5
三相200
1.5
160
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922593
AS2PD3-6
三相200・220
1.5
160
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922602
AS3PD3-5
三相200
2.2
245
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922618
AS3PD3-6
三相200・220
2.2
245
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922627
AS4PD3-5
三相200
3.7
440
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922636
AS4PD3-6
三相200・220
3.7
440
0.69~0.83
49
オープン
取扱い終了
60922645
CM6BD3-5
三相200
5.5
720
0.83
52
オープン
取扱い終了
60922654
CM6BD3-6
三相200・220
5.5
720
0.83
52
オープン
取扱い終了
60922663
SG100AD3-7.5
三相200・220
7.5
1000
0.83
54
オープン
取扱い終了
60922672
SG155AD3-11
三相200・220
11
1550
0.83
55
オープン
取扱い終了
60922688
SG235AD3-15
-
-
2350
-
59
オープン
取扱い終了
60922697
VS115AD3
三相200/200・220
7.5
1000~1150
0.6~0.83
54
オープン
取扱い終了
60922706
VS175AD3
三相200/200・220
11.0
1550~1750
0.6~0.83
55
オープン
取扱い終了
60922715
VS245AD3
-
-
2350~2450
-
59
オープン
取扱い終了
60922724
VS425AD3-22
三相200/200・220
22.0
3550~4250
0.6~0.85
57
オープン
取扱い終了
60922733
VS695AD3-37
三相200/200・220
37.0
6050~6950
0.6~0.85
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください