VS245AD3 コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー コベルコ(KOBELCO) 60922715

コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60922715品番VS245AD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インバーター制御しています。ビルトインオーバーハング直結構造(IPMモーター直結構造)を採用しています。エネルギーロスを最小限にしています。メカニカルシールは不要です。ワイドレンジ制御を搭載しています。油冷式です。

吐出空気量(L/min)2350~2450騒音値(dB)59トラスコ品番772-8468幅(mm)940質量(kg)364高さ(mm)1230出力(kW)15奥行(mm)820周波数(Hz)50/60電圧(V)三相200/200・220制御圧力(MPa)0.6~0.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする