曜日別特売
WHS2513BP ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック) 60923302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・タップZ 3個口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電源コード(m)1ブラック仕様スナップキャップ付注文コード60923302品番WHS2513BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ブラックコンセント個数3電源コード(m)1仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2422幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)243奥行(mm)90定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923345
2023-07-28
用途: 車庫の集中スイッチとして使用。
メンテナンスの水夢自動車・二輪車・自転車関連業

作業台の手元蛍光灯×2と延長コードのオンオフに使用。
サイドからコンセントを差せるので前面がすっきりしてgood。
色もピンクでおしゃれなアクセントになりました。
ただ、本体背面に壁に固定するためのひっかけ穴があれば良かったです。ピンク色はコードの長さ1mは設定が無かったので仕方なく2mを購入しました、すっきり配線させるために1mが欲しかった。

対象商品 : 60923345
2022-11-13
用途: 自宅用に
鉱業

ピンクのかわいさとブランド、スイッチにホタル?(あかり)がない点で
選びました。点灯するタイプは時間が経つとチカチカしてきたり、
キレたりしますからね。スイッチの質感がちょっとだけど概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする