※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ザ・タップZ 4個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
電源コード(m)
2
色
ピンク
仕様
スナップキャップ付
注文コード
60923415
品番
WHS2524NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
電源コード・色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
コンセント個数
4
電源コード(m)
2
トラスコ品番
762-2601
仕様
スナップキャップ付
幅(mm)
330
高さ(mm)
50
質量(g)
346
奥行(mm)
90
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アズワン品番
64-1127-93