曜日別特売
PA-006 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923695

 

PA-006 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923695
PA-006 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923695
PA-006 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923695
PA-006 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923695

ポンプ用カップリングシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種SMB-20など注文コード60923695品番PA-006
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。

用途
ポンプとホースの接続に。
寸法(mm)20×20(G3/4×3/4)(ネジ部×ホース)仕様同径カップリングセット、パッキン付きトラスコ品番797-3811適合機種SMB-20など材質プラスチック質量(g)18アズワン品番64-6358-68
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923738
2024-07-31
用途: 掃除
赤帽たけのこ急便

コウシンの補修部品でしたが
寺田用に購入しました
寺田で使う事が出来ました
とても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 60923722
2023-08-14
用途: 寺田ポンプ修理
今津卸売・小売業

キャプはネジ山のピッチが合わなかった使用し修理ができた

対象商品 : 60923722
2017-11-23
用途: 工進ポンプからホースを引っ張りハウス内灌水

価格より使用ポンプと同じ会社(純正部品)の製品が安心できる。

2が参考にしています
対象商品 : 60923704
2017-10-11
用途: 井戸掘削に使用
株式会社ネクストネットワーク

急いでいましたので助かりました
近くのホームセンターには在庫がなく困っていたところです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする