曜日別特売
B3-3/8-H ソケット(6角) KTC 60923978

ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法S(inch)3/8注文コード60923978品番B3-3/8-H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
質量(g)21差込角(mm)9.5全長L(mm)22寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)17寸法l(mm)10.5H(mm)5.5寸法S(inch)3/8
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする