曜日別特売
PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106

 

PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106
PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106
PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106
PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106
PA-120 ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進 60924106

ポンプ用吐出ホースシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合機種SM-625、SEV-25Lなどトラスコ品番797-4183注文コード60924106品番PA-120
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。

用途
ポンプ使用時の送水用として
適合機種SM-625、SEV-25Lなどホース径(Φmm)25ホース長さ(m)30質量(kg)3トラスコ品番797-4183アズワン品番64-6359-14
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする