工進
ポンプ用吐出ホースシリーズ
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ポンプ使用時の送水用として
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
ホース径(Φmm)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924088
PA-118
1個
SM-625、SEV-25Lなど
25
10
1
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60924097
PA-119
1個
SM-625、SEV-25Lなど
25
20
2
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
60924106
PA-120
1個
SM-625、SEV-25Lなど
25
30
3
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
60924115
PA-121
1個
PSK-63210など
32
10
1
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60924124
PA-122
1個
PSK-63210など
32
20
2
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60924133
PA-123
1個
PSK-63210など
32
30
4
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
60924142
PA-125
1個
PX-640、SEV-40Xなど
40
10
1
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60924158
PA-126
1個
PX-640、SEV-40Xなど
40
20
3
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
60924167
PA-127
1個
PX-640、SEV-40Xなど
40
30
4
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60924176
PA-128
1個
PX-650、SEV-50Xなど
50
10
2
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60924185
PA-129
1個
PX-650、SEV-50Xなど
50
20
4
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
60924194
PA-130
1個
PX-650、SEV-50Xなど
50
30
6
¥
10,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88955187
PA-111
1本
-
25
50
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
88955196
PA-112
1本
-
32
50
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
88955205
PA-114
1本
-
50
50
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
88955214
PA-124
1本
-
40
50
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください