B4-20-H 12.7sq.ソケット(6角) KTC 60924231

B4-20-H 12.7sq.ソケット(6角) KTC 60924231
B4-20-H 12.7sq.ソケット(6角) KTC 60924231

12.7sq.ソケット(6角)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法S(mm)20注文コード60924231品番B4-20-H
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
質量(g)83差込角(mm)12.7全長L(mm)35寸法S(mm)20寸法D1(Φmm)27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)19H(mm)11
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60924197
2026-01-05
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

以前から使用していて、大半が同社の工具で揃えているため時々再購入したり買い足ししている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする