KTC
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
1/2
注文コード
60924380
品番
B4-1/2-H
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
46
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
30.5
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
14.5
H(mm)
7.5
寸法S(inch)
1/2
もっと見る