KTC
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
15/16
注文コード
60924486
品番
B4-15/16-H
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
131
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
36
寸法D1(Φmm)
32.5
寸法D2(Φmm)
28.5
寸法l(mm)
20
H(mm)
12
寸法S(inch)
15/16
もっと見る