KTC
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
31/32
注文コード
60924495
品番
B4-31/32-H
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
144
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
37
寸法D1(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
30.5
寸法l(mm)
21
H(mm)
13
寸法S(inch)
31/32
もっと見る