SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626

 

SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626
SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626
SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626
SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626
SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626
SGC-50 神速クランプ SUN UP 60924626

神速クランプSGC-50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
最大口開き(mm)50
深さ(mm)口:30
内容量1個注文コード60924626品番SGC-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。
従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。
木工作業・溶接作業などに最適です。
切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。

用途
材料の固定
全長(mm)
123
質量(g)
150
深さ(mm)
口:30
最大口開き(mm)
50
仕様
保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする