ニューストロング販売
スクリューサポートチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
フラットタイプ
トラスコ品番
780-7163
注文コード
60924666
品番
SST-4
参考基準価格(税別)
¥2,502
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途
異形物の支えに
質量(g)
42
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
高さ(mm)
20
外形(mm)
Φ25
長さ(mm)
(ダボ)10
径(Φmm)
(ダボ)11
仕様
フラットタイプ
トラスコ品番
780-7163